8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 2535シリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 200個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
64180079
品番
691253510003
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
値下げ
¥
43,980
バスケットに入れる
仕様
●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2535●深さ:18mm●コード番号:190-9492
アズワン品番
65-7652-50