※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
ローラーベアリング 内径40mm レース幅23mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64180088
品番
NU 308 ECJ
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
SKF 40 mm CYLINDRICAL ROLLER BEARING、WIT
仕様
●内径:40mm●外径:90mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:23mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:78kN●行数:1●動定格荷重:93kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:8000rpm●速度を制限:9500rpm●疲労限度荷重:10.2kN●コード番号:195-9678
アズワン品番
65-7979-26
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方