SAMTEC
ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
64180404
品番
TSM-104-01-L-DV-A
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6135
アズワン品番
65-7700-26
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表