※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個寸法D(mm)120寸法M(mm)M20寸法Lm(mm)150注文コード64180507品番FNM-120-M20-150-A1-U
参考基準価格(税別)¥7,130販売価格(税込)¥7,689販売価格(税別)
この商品は寸法D・寸法M・寸法Lmなど100種類から選べます他の種類を見る 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。