曜日別特売
2138529-1 バックシェル 自動車コネクタ バックシェル AMPSEALシリーズ 8 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 64181199

バックシェル 自動車コネクタ バックシェル AMPSEALシリーズ 8 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード64181199品番2138529-1
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
仕様●タイプ:バックシェル●シリーズ:AMPSEAL●極数:8●コード番号:195-8947アズワン品番65-7721-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする