AMPHENOL
Male insert 24 pole
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64182057
品番
C146 10A024 000 9
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金, 銀●オス/メス:オス●コード番号:221-8606
アズワン品番
65-7540-49