曜日別特売
2967879 インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクト 64182215

インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64182215品番2967879
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

IEC60664、EN50178、IEC62103
CUL、GL、UL
PLC-OSCインターフェイスリレー
PLC-OSCシリーズセンサインターフェイスは、ねじ接続 / プラグイン小型ソリッドステートリレーを搭載したPLC-BSC基本端子台、及びPLC-OSCシリーズソリッドステートリレーで構成されています。
ねじ接続 黄色のLEDインジケータ 動作温度: -25 → 60℃ 幅広いアクセサリも用意

仕様●シリーズ:PLC-OSC-120UC/230AC/1●コード番号:801-7766アズワン品番65-8092-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする