Bluetooth搭載ポータブルスピーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64182749 品番TY-1900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

専用ワイヤレスマイク2本付属!電源を入れるだけですぐに使える。様々な場所やシーズンで大活躍。
ハンドル&車輪付きなので持ち運び楽々。
高音質Bluetoothスピーカー
ワイヤレスマイク2本・リモコン付属
TWS(2台接続でステレオ再生)
FMラジオ搭載
USBメモリー再生対応
録音機能付き
LEDイルミネーション搭載

用途
セット内容:専用ワイヤレスマイク(※別売 単3電池×2使用)x2
専用マイクスタンドx2
専用リモコン(※別売 単4電池×2使用)
専用ACアダプター
FMケーブルアンテナ
取扱説明書(保証書付)
出力(W)スピーカー:最大80(RMS40W) 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 本体質量(g)約9000 周波数帯域(MHz)FMラジオ:ワイドバンド76-108 奥行D×幅W×高さH(mm)本体:約286×336×459 入力端子6.3mmマイク入力端子x1、USB端子x1、3.5mmAUX/FMアンテナ端子x1 充電時間(時間)6〜8 スピーカーツィーター:3インチ×1、ウーファー:8インチ×1 充電池電圧(V)内蔵:12(4500mAh鉛蓄電池) 記憶容量(GB)USBメモリーの対応容量:〜128 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothVer5.0 再生可能ファイル形式MP3 通信距離(m)最大約10 駆動時間(時間)フルvol.時:約4、30%vol.時:約8
取扱説明書:(1.97MB)
注意
※センシティビティ:86±3dB、周波数特性:88Hz〜18KHz、全高調波歪率:≦0.7%(1W)、インピーダンス:4Ω、ハンドキャリー:2段階調節、UHFマイク使用範囲:約30m(遮蔽物無し)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする