リユーストナーカートリッジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合機種ブラザーHL-L2365DW/L2360DN/L2320D/L2300 ,MFC-L2740DW/L2720W ,DCP-L2540DW/L2520D ,FAX-L2700DN 印刷枚数2600 注文コード64182801 品番TN-28J リユース
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は適合機種・印刷枚数など33種類から選べます 他の種類を見る

低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る
高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)
環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14001認証取得)
安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。

適合機種ブラザーHL-L2365DW/L2360DN/L2320D/L2300 ,MFC-L2740DW/L2720W ,DCP-L2540DW/L2520D ,FAX-L2700DN ブラック 各種認証E&Qマーク/グリーン購入法適合 印刷枚数2600

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トナー/感光体(その他対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする