DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64183019 品番3069936
参考基準価格(税別)¥55,900 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

Phoenix Contact FTPC グレーテストプラグは、6 ポジション、幅 80.5 mm で最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用し、複数回の作動後でも信号電流の伝送を保証します。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPC●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4191 アズワン品番65-7738-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする