クランプ金具 5/16-ST FMC 1シリーズ 3.81mmピッチ 1列 16極 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード64183037 品番1748118
参考基準価格(税別)¥123,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

16 極の Phoenix Contact 基板コネクタは、プッシュイン式スプリング接続機構を備えています。緑色で提供されています。短時間で取り付け可能なプッシュイン接続、工具不要 規定の接触力により、コンタクトが長期間にわたって安定 色分けされた開放レバーにより直観的で使いやすい 一方向からの操作及び導体接続により、集積を実現しています

仕様●極数:16●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:5/16-ST, FMC 1●コード番号:209-8146 アズワン品番65-7704-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする