付属品USB-Cケーブル、キーホルダー、ストラップ
材質PC+ABS
質量(g)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.5×44.2×27.2(±0.2)
レンズ固定レンズ 撮影距離1m〜∞、視野角度78度
センサー【COMS】SONY IMX371リアル16MPCOMSセンサー、最大64MP写真に補間
フィルター通常/白黒/ネガティブ/レトロ/赤/緑/青/紫/シアン/黄色/ins1977Sepis/レインボーアウト/二値化/夕暮れ/LOMO/ハロ/HALA/モノレッド/モノブルー/モノグリーン/モノイエロー/X-蛍光/レッドフィーンド/低彩度高彩度/ドーパミン
電源自動OFFオフ/3分/5分/10分
LEDフラッシュ/オン/オフ
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池300(USB充電)
動画MP4 解像度:4K_ 3840×2160p@15fps、2.7K_2688-1520p(30fps)、FHD_ 1920-1080p(60/30FPS)、HD_ 1280×720p(60/30FPS)
画面サイズ1インチIPS
画像サイズJPEG 解像度:3/5/8/12/20/24/30/48/56/64M
言語表示日本語、英語、中国語(簡体字)、中国語、韓国語、ロシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、タイ語
インターフェイスUSB2.0Type-C(高速)、microSDカードスロット
ストレージmicroSDカードclass10以上推奨(最大128GB)