仕様【受光チップ】スターライト500万画素1/2.78インチ
質量(g)690(梱包含む)
備考【ライト】1個の120°2W白色LEDはユーザーが完全に暗く必要がある場合にのみ補助光を有効にする
電源3000mAhポリマーリチウム電池 Type-C充電
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×84×66
レンズスターライトレンズ画角70°
機能【ループ撮影】ON/OFF(ONにするとカードがいっぱいになると最も古いファイルが削除される)【撮影距離】遠近手動回転フォーカス、マクロ撮影可能〜∞
解像度【ビデオ】3480×2160/10fps、2688×1520/20fps、1920×1080/30fps、1280×720/60fps【写真】32MP:6480×4860(補間)、20MP:5200×3900(補間)、16MP:4608×3456(補間)、12MP:4000×3000(補完)、8M:3264×2448(補完)、5M:5292×1944;3M:2048×1536:1M1280×960
電池寿命6ヶ月(5分に1枚、1日288枚、月8640枚)
フォーマット形式JPGまたはAVI
液晶モニター2インチTFT液晶(480GB 360)
撮影モードタイムラプス撮影:定期的に撮影、タイムラプスビデオ定期的なビデオ撮影、マニュアル・タイムラプス撮影、時間指定撮影、通常の撮影(マニュアルまたはビデオ撮影)、再生モード
フレームレート縮小フィルム:1FPS、5FPS、10FPS、15FPS、20FPS、25FPS、30FPS設定可能