主画像

コンパクト3in1ワイヤレス充電ステーション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64183151 品番 AWJ-3MG3 WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,980
販売価格(税別)
5,436

折りたたんでコンパクトに持ち運べるから移動時にも便利なAppleWatch・iPhone・AirPodsを同時に充電できる3in1ワイヤレス充電ステーションです。ほのかに優しく光るON/OFF可能なタッチライト機能付き。マグネット式だから横置き・縦置きも自由自在です。※AC充電器(18W以上のUSBポート付きAC充電器推奨)は別途ご用意ください。

適合AppleWatch・iPhone12以降に発売されたMagSafe対応のiPhone / AirPods、AirPods Pro(ワイヤレス充電対応ケースをご使用の場合のみ) 材質ABS ホワイト 質量(g)163±2 出力(スマホ)iPhone最大7.5、Android最大10(急速充電非対応機種は最大5) / (AppleWatch)最大2.5W / (Android)最大5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×98×105(展開時) 入力【USB-C】DC 9V/2A、12V/1.5A
注意
AC充電器については別途ご用意ください。
18W以上のUSBポート付きAC充電器推奨。
※推奨以外のAC充電器を使用した場合、正常に充電しない場合があります。
※充電最大パフォーマンスを発揮させるにはPD30W以上のUSBポート付AC充電器とケーブルをご使用下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする