主画像
エアージェイ
エアージェイの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エアージェイの モバイルバッテリー/充電器
エアージェイの モバイルバッテリー
ウルトラミニモバイルバッテリー5000mAh
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64183205
品番
MB-MIN5000 WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,980
販売価格(税別)
¥
2,709
バスケットに入れる
ポケットにいれてもかさばらない超ミニ・極薄サイズ。PD20W出力対応で、対応するスマホなどを急速充電します。バッテリー残量が一目でわかるLEDインジケーター付きで、充電不足の心配を解消します。
付属品
USBC-Cケーブル(24cm)、取扱説明書、保証書
材質
PC、ABS
色
ホワイト
質量(g)
約88
出力
【USB-C】PD20W(Max) (5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×68×15
入力
【USB-C】12W(Max)(5V/2.4A)
充電時間
満充電まで4〜4.5時間
内蔵電池
115252リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(mAh)
5000 (19.25Wh、3.85V)