レヂトン
レヂトンの 刈払機
レヂトンの 一般草刈用カッター/チップソー
メタルソー 370Xシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64183265
品番
370X2.5X45 P6 テツ
参考基準価格(税別)
¥59,130
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
長年の実績と最新の設備によって製造され、優れた品質を誇っています。
厳選されたハイスを素材とし、強靭で耐摩耗性に優れています。
表面に均一に施された保護処理により、切粉の溶着を防ぎます。
仕様
●丸鋸刃寸法:370×2.5●ボア径:45●寸法・サイドピン:66×11×4●対象機種(メーカー):日立・高速・日東●ピッチ:P6
アズワン品番
65-9576-12