QUICK ASSEMBLY MINI-BRACKET WITH FEMALE 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード64183299 品番6661 25 21
参考基準価格(税別)¥99,700 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

Parker Transair 6661 シリーズのドロップブラケットは、直径 25 → 16.5 mm のメスねじ山クイックアセンブリバリエーションです。このブラケットを使用すると、開口部の向きが固定されているため、追加の金具は不要になります。ドロップブラケットを取り付けるには、ドリルとドリルジグのみが必要です。フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。

仕様●材質:ガラス繊維強化PA●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3183 アズワン品番65-7897-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする