トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ナースウェア
ニットシャツ(ティールブルー) CY204-74シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64183685
品番
CY204-74 LL
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
シンプルデザインのニットシャツ
通気性の良い素材を使用しています。
衿はヨレにくいボタンダウン仕様です。
胸ポケットの内側にもポケットが付いています。
UVカット素材を使用しています。
仕様
●色:ティールブルー●規格:男女兼用●サイズ:LL●胸囲:112cm●身丈:74cm●袖丈:24cm●肩幅:48cm●素材:ポリエステル100%●吸汗・速乾・通気性・UVカット●ボタンダウン衿、胸ポケットの内側にもポケット付き(Wポケット)
アズワン品番
65-8122-59