アスピレーティングピペット(個別包装)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード64184270 品番229249
参考基準価格(税別)¥39,200 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

容量を測定することなく、培地の吸引とサンプル廃棄物の除去に適しています。
アスピレーティングピペットは目盛りやプラグなしで提供されます。
従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子をじょきょするための理想的な選択肢です。
従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子を除去するための理想的な選択肢です。個別包装サイズで利用可能になりました。

仕様●サイズ:幅20.0×奥行20.0×高さ345mm●入数:1箱(100本入)●カラー:クリア●材質:ポリスチレン●最大容量:50mL●RNase/DNaseフリー:○●ノンパイロジェニック:○ アズワン品番65-9390-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする