NKI 60/35 ローラーベアリング 内径60mm レース幅35mm SKF(日本エスケイエフ) 64184324

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径60mm レース幅35mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64184324品番NKI 60/35
参考基準価格(税別)¥32,100販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径 25 mm、外径 47 mm、幅 12 mm の製品が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材

仕様●内径:60mm●外径:82mm●レース幅:35mm●コード番号:207-8742アズワン品番65-7935-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする