FCT - A MOLEX COMPANY
FCT - A MOLEX COMPANYの PCアクセサリー
FCT - A MOLEX COMPANYの ケーブル
FCT - A MOLEX COMPANYの 変換・延長アダプタ
D-subコネクタ 2 パワー 、24 信号 極 メス スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64184367
品番
FM17W2S5-K121 / 1731070629
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
パネル取り付け寸法は、標準のDコネクタシェルサイズと同じです。 PCB同軸インサートは取り付けられません。
90°プラグ/ソケットシェル
仕様
●極数:2 (パワー)、24 (信号)●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:53.0mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:485-114
アズワン品番
65-7774-75