簡易車両入出庫警告灯(ソーラー式)ニコトーチΦ120 双方向検知 KM12R-L12シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64184848 品番KM12R-L12TJY
参考基準価格(税別)¥163,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

人体や車両から放出される熱線をセンサーで検知し、回転灯で通行者などに注意を促します。
電源不要。付属のソーラーバッテリーに警告灯・センサーを接続可能です。
配線工事不要。コネクターで簡単に接続可能です。
センサー:双方向検知(TJ)タイプ

仕様●警告灯色:黄●警告灯動作:回転(140回/分)●警告灯サイズ:Φ120×H155mm●ソーラーパネル:単結晶シリコンガラスパネル●蓄電池部:リチウムイオン電池●センサー部:パッシブインフラレッド方式●保護特性:IP23(正方向取付)●不日照・使用環境などでソーラー電源器に十分充電されていないときには正常動作できない場合があります。●赤外線の変位を検出するセンサーため、風・太陽・雨などで稀に誤動作する場合があります。 アズワン品番65-9824-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする