※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
タイミングベルトプーリー 22歯 5mmピッチ ボア15mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64185006
品番
22-236T5
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:15mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5499
アズワン品番
65-7870-33