曜日別特売
2023c0005c02513 関西ペイント PG80専用硬化剤 PROST's 64185461

関西ペイント PG80専用硬化剤

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(120g)
1個(120g)
1個(25g)
1個(50g)
1個(60g)
1個(70g)
1個(85g)
1個(100g)
1個(140g)
1個(150g)
1個(180g)
1個(170g)
1個(210g)
1個(200g)
1個(240g)
1個(255g)
1個(250g)
1個(280g)
1個(300g)
1個(340g)
1個(360g)
1個(350g)
1個(400g)
1個(420g)
1個(450g)
1個(480g)
1個(500g)
1個(1kg)
1個(3.6kg)
内容量1個(120g)注文コード64185461品番2023c0005c02513
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

関西ペイントPG80用の硬化剤です。

容量(g)120配合PG80塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量110mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64185445
2026-01-05
用途: バイクの塗装の時に使用
建設業・工事業

少量だけ欲しかったので、こちらで購入しました。
使った感想ですがPG80は効果時間も早く、効果後の耐久性も申し分ないです。
次回、塗装する時はまた、PG80を使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする