エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの スクレーパー
パテベラ(ポロアミド製/滑止付) EA579AJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64185566
品番
EA579AJ-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥561
販売価格(税別)
¥
510
バスケットに入れる
ソフトでしなやかなコシのあるヘラです。
車両の微妙な曲線にも対応出来ます。
薬品性に優れています。
仕様
●全長:100mm●刃幅:150mm●材質:ポリアミド●重量:57.4g●鈑金用●滑り止め付
アズワン品番
65-9265-91