MSFG-12 ソレノイドバルブコイル Festo 64185584

ソレノイドバルブコイル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64185584品番MSFG-12
参考基準価格(税別)¥6,150販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

Festo MSFG シリーズ交換用ソレノイドコイル Coil は、油圧ソレノイドバルブの摩耗を制御するため、又はプラグソケットアセンブリで機能を停止します。Coil 電圧は 12 V dc で、消費電力は 4.1 W です。最小ピックアップ時間: 10 M デューティサイクル - 100 %

仕様●電源電圧:12 V dc●コード番号:202-3728アズワン品番65-8035-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする