枚方技研
枚方技研の 転倒防止用品
枚方技研の 転倒防止金具
防振シート (ノンブレン) NSA-sシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64185880
品番
NSA-S30-T10
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
精密機器などの下に敷き、簡単に振動を抑えられる防振シートです。
計測機器やパソコン周辺機器などの除振・制振に使用できます。
必要な大きさに切断可能です。
仕様
●厚み(mm):10●硬度:30●推奨荷重(kg):400●許容荷重(kg):1,300●材質:PU(ポリウレタン)●サイズ:100×100mm
アズワン品番
65-9032-60