エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスストレートシャンク
ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64186038
品番
EA824FR-18.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,058
販売価格(税別)
¥
2,780
バスケットに入れる
仕様
●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):18.5mm●全長(mm):198●有効長:135mm●シャンク(mm):13×35●先端角:118°●シンニング付
アズワン品番
65-9294-78