9/27より値下げ!現場を応援
01-152/M.OLIVE/M FUJI-300K ヘルメット コミネ 64186730

FUJI-300K ヘルメット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色マットオリーブ
サイズM
内容量1個注文コード64186730品番01-152/M.OLIVE/M
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)値下げ
¥9,998

1980年台初頭に発売されたFUJI300Kヘルメットを40年ぶりにリバイバル発売。ネオレトロな雰囲気を醸成します。現在の規格に合わせるとFUJI300Aと同様に125cc以下用になりますのでご注意ください。40年前と変わらずFRPシェルを使用し、強度と軽さを両立しています。

用途
・高強度FRP帽体採用
色
マットオリーブ
サイズ
M
適合
125cc以下用
規格
SG規格適合
注意
※【ご購入前にお読みください】
※メーカーでは、スタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする