サンドビック
サンドビックの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンドビックの 旋盤/フライス盤
コロミル300 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64188208
品番
R3002060EML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,900
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
正面フライス及び倣い加工用のチップです。
頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。
切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。
高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
厚さ(mm)
6.48
チップサイズ
20
内接円径(mm)
20
仕様
●勝手:勝手なし●チップサイズ:20●iC:20●s:6.48●原産国:スウェーデン●コード番号:603-9383
勝手
なし
アズワン品番
65-8224-21