WEIDMULLER
WEIDMULLERの キャビネット / プラボックス
WEIDMULLERの キャビネット
WEIDMULLERの キャビネットパーツ
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 6極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64188235
品番
1473880000
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●極数:6●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8279
アズワン品番
65-7636-11