EVERNEW(エバニュー)
EVERNEW(エバニュー)の 事務用品
EVERNEW(エバニュー)の その他医療事務用品
エアートラックマット用ポンプ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64188935
品番
ETE090
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
エアートラックマット最大クラスが3分で注入完了!
仕様
●本体:幅24cm×長さ17cm×高さ20cm●ホース:長さ59〜120cm●重量:2.6kg●材質:本体:AVS●ホース:ポリプロピレン●電源:AC100V●空気量:毎分約1600L●連続使用時間:20分●注入口と排出口があり、ホースを差し替える事で空気の注入排出どちらも可能●中国製
アズワン品番
65-9691-75