サンドビック
サンドビックの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンドビックの 旋盤/フライス盤
コロミル365 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) N3651505ZNEPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64189809
品番
N3651505ZNEPW8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,000
鋳鉄・鋼加工用正面フライスカッターのチップです。
ユニークな設計の両面使用8コーナーチップで、コスト削減に効果的です。
分厚いチップで欠けにくいです。
重正面フライス加工用。
仕様
●コーティング:PVD●RE:0.30●KCH:35●CHW:0.7●IC:15.0●LE:6.4●S:5.66●BS:1.5●BSR:150.0●固定ポケットフルサイド●キー溝●ミリバージョン●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:167-3574
アズワン品番
65-8212-49