エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの びん/容器類
エスコの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ポリ容器(クリアー)Φ50x67mm/100mL EA508AF-32シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64189906
品番
EA508AF-32B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,674
販売価格(税別)
¥
3,340
バスケットに入れる
ふた、本体とも透明性に優れています。
仕様
●容量(mL):100●胴径(mm):50●高さ(mm):67●入数:10個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:30g●ふたは、ねじ式
アズワン品番
65-9260-62