フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの キャビネット / プラボックス
フエニックス・コンタクトの キャビネット
フエニックス・コンタクトの キャビネットパーツ
Ground modular terminal block 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
64189985
品番
3060584
参考基準価格(税別)
¥91,100
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
仕様
●適合電線サイズ:24 → 8 AWG●ケーブルCSA:10mm2●色:緑 / 黄●極数:4●結線方法:プラグイン、ねじ●コード番号:204-7675
アズワン品番
65-7582-69