銀のスプーン三ツ星グルメ 香るお魚仕立て

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64190010 品番-
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

腎臓の健康維持に配慮して、リンを制限した栄養設計。腎臓の健康維持に配慮して、ナトリウムの含有量を調整。オリゴ糖配合。ビタミンEを強化した総合栄養食なので、健康を維持し、免疫力をサポートします。ねこの下部尿路の健康維持に配慮して、マグネシウム量を調整(含有量0.08%:標準値)。おいしさと豊かな風味を逃さない食べきり小分けパック20g(標準)×12袋。※銀のスプーン三ツ星グルメ10歳比。

仕様●主原料:穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、小麦粉、パン粉)、肉類(ポークミール、ビーフミール、チキンエキス、チキンミール)、油脂類、魚介類(フィッシュエキス、フィッシュミール、マグロミール、鰹節、煮干パウダー、白身魚ミール、乾燥シラス)、ビール酵母、豆類(大豆)、糖類(オリゴ糖)、酵母エキス、セルロースパウダー、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、リン、亜鉛)、調味料、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、着色料(二酸化チタン、赤色102号、赤色106号、黄色4号、黄色5号)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)●内容量:240g●ペットフードです アズワン品番65-9129-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする