双輪キャスター Φ100 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64190037 品番TEA100N3SL-19
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。

形状自在車S 許容荷重(kg)100 材質(本体)ナイロン 材質(車輪)エラストマー 軸長(mm)19 ねじ径W3/8×16山 ストッパーシングルストッパー 取付高H(mm)110 車輪幅W(mm)64 偏芯C(mm)24 許容荷重(daN)98.0 アズワン品番65-8729-83 車輪径D(Φmm)100 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする