コミネ
コミネの ライダーズグッズ
コミネの 防寒用品
コミネの ネックウォーマー/フェイスカバー/耳カバー
AK-332 ネオプレーンイヤーウォーマー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64190056
品番
09-332/BK
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
辛い耳の冷えを防止できるアイテム
肌触りの良いFreeスに加え、部分的にネオプレーンで保温性を高めたイヤーウォーマーです
用途
・ネオプレーン:ウェットスーツにも使われている。保温性と防風性に優れる素材
材質
neoprene・fleece
厚さ(mm)
3
色
ブラック