新越ワークス(Three Snow)
新越ワークス(Three Snow)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
新越ワークス(Three Snow)の 洗浄周辺用品
新越ワークス(Three Snow)の 実験研究用カゴ/バスケット
蓋付洗浄カゴ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64190117
品番
0955024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ワークその他部品の超音波洗浄等にご利用下さい。
用途
素材:SUS304
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×90×65
支柱径(Φmm)
2.5/2.0
取手
有り