LEDワークライト 充電式

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64190160 品番MWL-401R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

本体質量が135gでとても軽く、コンパクトサイズなので持ち運びしやすい。
最大400lmの明るさで、HIGH・LOW・TOPと3つの点灯モードを搭載。
底面にマグネットが付いているので金属部に取り付けることもでき、吊り下げフックで作業時に吊り下げて明るくすることもできる。
防塵・防水はIP65なので水による影響も少なく、ポケットから落下しても大丈夫な落下耐久。
可動式スタンドにより明るくしたい場所をピンポイントで明るくすることもできる。

用途家庭のちょっとした修理やアウトドア。狭い場所での補助ライト。携帯性重視の現場作業。 付属品USB充電ケーブル(Type-C)1m×1本 寸法(mm)120×26×60 ブラック/レッド 質量(g)135 使用温度範囲(℃)(-)10〜40 保護等級IP65 連続使用時間(時間)メインライト(HIGH):約2.5、メインライト(LOW):約6、トップライト:約6 光源メインライト:白色COB LED×1個、トップライト:高輝度チップタイプ 白色LED×1個 色温度(K)メインライト:6500、トップライト:6500 充電時間(時間)約2.5 充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池 3.7V 1500mAh 明るさ(Lm)メインライト(HIGH):400、メインライト(LOW):100、トップライト:150 照射角度(°)メインライト:115、トップライト:69 落下耐久(m)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする