LEDワークライト 充電式

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64190169 品番MWL-601R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

スタンドに置くだけで充電ができるハイパワーライト。充電器付き。
最大600lmの明るさで広範囲を照らし、HIGH・LOW・TOPと3つの点灯モードを搭載。
底面にマグネットが付いているので金属部に取り付けることもでき、吊り下げフックで作業時に吊り下げて明るくすることもできる。
防塵・防水はIP65なので水による影響も少なく、落下しても大丈夫な落下耐久。
充電器につけたままでもライト照射可能。

用途自動車整備、建設現場など明るさが必要な作業。屋外での夜間作業や災害時の照明。 付属品USB充電ケーブル(Type-C)1m×1本・専用充電スタンド×1個 寸法(mm)191×32×51 ブラック/レッド 質量(g)250 使用温度範囲(℃)(-)10〜40 保護等級IP65 連続使用時間(時間)メインライト(HIGH):約2.5、メインライト(LOW):約8、トップライト:約10 光源メインライト:白色COB LED×1個、トップライト:高輝度チップタイプ 白色LED×1個 色温度(K)メインライト:6500、トップライト:6500 充電時間(時間)約4 充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh 明るさ(Lm)メインライト(HIGH):600、メインライト(LOW):150、トップライト:120 照射角度(°)メインライト:115、トップライト:30 落下耐久(m)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする