薄型折畳式LEDワークライト 充電式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64190187 品番MWL-FL601R
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

19個のLED搭載なのにスリム設計なので、狭所や隙間を照らすのに最適。
最大600lmの明るさで広範囲を照らし、、HIGH・LOW・TOPと3つの点灯モードを搭載。
底面にマグネットが付いているので金属部に取り付けることもでき、吊り下げフックで作業時に吊り下げて明るくすることもできる。
折り畳み式なので収納しやすく、充電中もライト照射可能。

用途狭所作業+広範囲照射の両立。工場・倉庫・現場作業での常用ライト。災害やキャンプでのメインライト。 付属品USB充電ケーブル(Type-C)1m×1本 寸法(mm)303×31×44 ブラック/レッド 質量(g)240 使用温度範囲(℃)(-)10〜40 連続使用時間(時間)メインライト(HIGH):約2.5、メインライト(LOW):約5、トップライト:約7 光源メインライト:高輝度チップタイプ 白色LED×19個、トップライト:高輝度チップタイプ 白色LED×1個 色温度(K)5000-6500(昼白色) 充電時間(時間)約2.5 充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池 3.7V 3200mAh 明るさ(Lm)メインライト(HIGH):600、メインライト(LOW):300、トップライト:120 照射角度(°)メインライト:120、トップライト:18 落下耐久(m)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする