コロカットQD旋削加工用チップ(320)1セット(10個入) QDNH04000004TFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64190414 品番QDNH04000004TF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。
安定した突切り、深溝加工に適しています。
旋削加工用。

仕様●チップ形状:1コーナ仕様●SSC:H●CW:4.00●AN:7°●ANN:4°●RE:0.40●APMX:2.80●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:612-9927 アズワン品番65-8214-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする