画像準備中

SK-694 CEボディプロテクションライナーベスト

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64190835 品番 04-694/BK/3XL
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

SK-673の上級モデル。標準装備のインナープロテクターの内、脊椎・胸部をアップグレード。
背中には独自取得した欧州CE規格モデルを、胸部にはより優れたフィット感を実現した新型ハードプロテクターを採用しさらなる安心感をもたらします。

サイズ3XL BLACK 材質ナイロン 胸囲(cm)112 着丈(cm)61 裾廻り(cm)102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09207257
2021-09-19
用途:
バイクツーリングで使用
教育・研究機関

効果のほどはわかりません。わかりたくありませんが、安心感は十分にありました。

対象商品:
09207257
2021-01-10
用途:
バイク運転
製造業

身長170p体重58sでLサイズ購入しました
前開のファスナーですので脱着は楽です
他の方も言ってますが、背中のプロテクターは
少し短いですね。
春夏用にはメッシュのジャケットタイプを着用してますが
冬は寒いので厚着をするので中に着れるタイプが
欲しかったのでとても気に入りました。
見た目は差ほど着ぶくれ感は無いのでok

対象商品:
09207232
2020-12-17
用途:
バイク運転時

ベストなので、着やすく脱ぎやすい。使いやすい。 プロテクター部も良好。

1人が参考にしています
対象商品:
09207257
2020-05-16
用途:
オートバイ乗車時の安全の為

最近のライディングジャケットの多くは、肩、肘、背中のパッドが既に最初から内蔵されて販売されています。しかし、胸パッドは付いていないものも多いです。そのようなジャケットに対し、胸パッドを追加したい場合に良い商品だと思います。もし、ジャケットに背中パッドが付いていた場合は、このベストにも背中パッドが付いていますので、ジャケット側を外すかどうかは、それぞれの好みの問題だと思います。
私は、身長約174cm、腹囲約77cmの標準体型ですが、Lサイズが丁度良かったです。

対象商品:
09207248
2019-06-11
用途:
バイク乗車時
農・林・水産業

身長175cm、体重71kgでXLを注文、Tシャツの上からで少し大きかった。
トレーナーならぴったりだろう。
バイクジャケットが恥ずかしいので、ひじのプロテクターを着けて普段着の際着用します。
わき腹、胸はいいが、背中が少し短い、あと肩にプロテクターがあればよかった。
おおむね良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする