基板用端子台 3434シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 150個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(150個) 注文コード64191069 品番691343410002
参考基準価格(税別)¥70,100 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3434●長さ:20.02mm●コード番号:190-9437 アズワン品番65-7746-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする