ABB
ABBの 検出・センサ
ABBの セーフティスイッチ
ABBの セーフティスイッチその他関連用品
Orion Shield-150 - Lens shield for O1B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64191087
品番
2TLA022313R5900 Orion Shield-150
参考基準価格(税別)
¥84,100
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
仕様
●種類:保護シールド●併用可能製品:O1B●素材:プラスチック●コード番号:237-1523
アズワン品番
65-7794-85