端子ねじシールド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64191744 品番LV429518
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

Schneider Electric 4 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 又は Easy Pact CVS 100 / 160 / 250 用絶縁アクセサリです。この長い Terminal shield は、電源回路との直接接触から保護します。ケーブルや絶縁バーとの前面接続に使用されます。固定デバイス、プラグインデバイス、又は引き出し可能デバイスのアップストリーム又はダウンストリームに取り付けることができます。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1215 アズワン品番65-8082-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする