端子台マーキング ユニバーサル端子マーカー for use with 導体 電子サブアセンブリ プラグインコネクタ 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード64191970 品番1854490000 - DEK 5/5 PLUS MC NE WS
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Weidmuller 端子マーカー Terminal ですWeidmuller DEK 5/5 Plus MC Terminal マーカーは、あらゆる種類のコネクタ及び電子モジュールに対応するマルチカード形式のユニバーサルマーカーです。ブランク DEK マーカーは、柔軟で高速な印刷に最適です。当初は、SMark-Laser、PrintJet、MCP plus plotter、MC-Mobilo などの革新的なラベリングシステムを使用していました。このシステムは、特に短い数字列に最適です。特別な印刷機能付きのものもあります。電子サブアセンブリ、プラグインコネクタ、Weidmuller ケーブルコネクタと併用します。特長と利点長さ 5 mm、幅 6種類の幅を用意 MC レーザーによるカスタム印刷も可能です Weidmuller マルチカードプリンタにより、優れた印刷 設置時に、現場で柔軟かつ迅速に印刷できます ストリップで素早く取り付け 材質はポリアミド 66 です

仕様●種類:ユニバーサル端子マーカー●併用可能製品:導体, 電子サブアセンブリ, プラグインコネクタ, Weidmullerケーブルコネクタ●コード番号:873-0948 アズワン品番65-7790-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする