画像準備中

ヒューズホルダー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64192165 品番F-10BS A4
参考基準価格(税別)¥375 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

計測器、操作盤、制御盤、配電盤などの回路保護用として適応。
単体取付けとDINレール取付けが可能。
ヒューズ管の抜き差し用キャリアが付属。(F-20N/30NS形は、オプション)
ランプ付ヒューズキャリアはヒューズ溶断時にランプ表示するもので、24V、100V、200Vを用意。

仕様【断路表示(電時消灯)】LED付 耐電圧充電部接地間 AC2000V 1分間異常なし 定格絶縁電圧(V)250 定格通電電流10A 端子ねじM4×10(角座) 炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理) 推奨締付トルク : 1.4〜1.8N・m 材質(台)【ヒューズ台】ポリアミド樹脂 (黒色) 使用温湿度範囲【温度】−10〜50℃【湿度】45〜85%RH(ただし氷結または結露しないこと) 絶縁抵抗充電部接地間 DC500Vメガ−100MΩ以上 適合ヒューズ(Φ×Lmm)30×6.4 / 31.8×6.35 使用回路電圧AC/DC24V(表示ランプ) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(キャリア)ポリカーボネート樹脂(透明) グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする