LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUS NEXTの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUS NEXTの スマホケース
Xperia 10 VII ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア TPU ストラップホール付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64192260
品番
LN-25WX1CSTCL
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
適合
Xperia 10 VII SO-52F/XQ-FE44
材質
TPU
色
クリア
質量(g)
23
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×155×11